内容量1個
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 3RS1705マルチレンジ - 切り替え可能、2極電気絶縁. アナログ信号を電気的に絶縁 全レンジが完全較正済み アナログ入力の過電圧保護
注文コード49171999
品番3RS1705-1FD00