3RS1705-1FW00 シグナルコンディショナ Siemens SIEMENS 49172008

シグナルコンディショナ Siemens

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:Analogue 、 出力タイプ:Analogue 、 シグナルコンディショナのタイプ:Analogue to Analogue 、 入力範囲:0 → 10 V, 0 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V, 0 → 20 mA 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 3RS1705マルチレンジ - 切り替え可能、3極電気絶縁. アナログ信号及び給電の3極を電気絶縁 全レンジが完全較正済み アナログ入力の過電圧保護 注文コード49172008 品番3RS1705-1FW00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様54種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:Analogue 、 出力タイプ:Analogue 、 シグナルコンディショナのタイプ:Analogue to Analogue 、 入力範囲:0 → 10 V, 0 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V, 0 → 20 mA 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 3RS1705マルチレンジ - 切り替え可能、3極電気絶縁. アナログ信号及び給電の3極を電気絶縁 全レンジが完全較正済み アナログ入力の過電圧保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする