内容量1個
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:0 → 20 mA, 0 → 20 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 3RS1706ユニバーサルコンバータ - 切り替え可能. アナログ信号の電気的絶縁 アナログ信号を変換 全レンジで完全に較正 電圧供給は不要 黄色のLEDで視覚的に電圧を警告 ねじ止め端子
注文コード49172035
品番3RS1706-1FD00