内容量1個
仕様入力タイプ:Analogue 、 出力タイプ:Current 、 シグナルコンディショナのタイプ:Analogue to Current 、 入力範囲:0 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 20 mA 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 3RS1720パッシブインターフェイスコンバータ. アナログ信号の電気的絶縁 アナログ信号の変換 すべてのレンジが完全に較正済み 供給電圧不要 ねじ止め端子
注文コード49172069
品番3RS1721-1ET00