シグナルコンディショナ Siemens

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:コンバータ 、 入力範囲:0 → 10 V 、 出力レンジ:0 → 10 V 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 取り付けタイプ:スナップオン 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 SIRIUS 3RS70シグナルコンバータ. SiemensのSirius 3RS70シグナルコンバータは、入出力両側のアナログ信号に対するカップリング機能を果たします。この製品は、アナログ値を電子制御で処理する場合に欠かせません。過酷な産業条件下では特に、えてしてアナログ信号の長距離伝送が必要になります。その場合、異なる電源を使用することになり、電気的な分離が必要となります。配線の抵抗は差異や損失を引き起こしかねず、排除する必要があります。. 電磁妨害や過電圧は、とりわけ入力側で信号に影響を与えることがあるうえ、アナログモジュールを壊しかねません。3RS70シグナルコンバータの端子はすべて、最大電圧30 V dcまで安全で、極性の反転から保護されます。短絡保護は出力にとって極めて重要な機能です。. 特長と利点. 幅狭. 設定が容易な汎用コンバータ. 周波数出力付き. 全レンジが完全較正済み. 設定ポイント生成機能付きの手動 / 自動スイッチを内蔵. 出力はショート防止. 最高30 V - 誤配線による損傷からの保護付き 注文コード49172114 品番3RS7000-2AE00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様54種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:コンバータ 、 入力範囲:0 → 10 V 、 出力レンジ:0 → 10 V 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 取り付けタイプ:スナップオン 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 SIRIUS 3RS70シグナルコンバータ. SiemensのSirius 3RS70シグナルコンバータは、入出力両側のアナログ信号に対するカップリング機能を果たします。この製品は、アナログ値を電子制御で処理する場合に欠かせません。過酷な産業条件下では特に、えてしてアナログ信号の長距離伝送が必要になります。その場合、異なる電源を使用することになり、電気的な分離が必要となります。配線の抵抗は差異や損失を引き起こしかねず、排除する必要があります。. 電磁妨害や過電圧は、とりわけ入力側で信号に影響を与えることがあるうえ、アナログモジュールを壊しかねません。3RS70シグナルコンバータの端子はすべて、最大電圧30 V dcまで安全で、極性の反転から保護されます。短絡保護は出力にとって極めて重要な機能です。. 特長と利点. 幅狭. 設定が容易な汎用コンバータ. 周波数出力付き. 全レンジが完全較正済み. 設定ポイント生成機能付きの手動 / 自動スイッチを内蔵. 出力はショート防止. 最高30 V - 誤配線による損傷からの保護付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする