シグナルコンディショナ Solartron Metrology

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49172446 品番005900-RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電圧 → 電圧 、 入力範囲:0.5 → 750 mV/V 、 出力レンジ:5 → 10 V dc 、 電源電圧:±15 V 、 取り付けタイプ:基板実装 、 センサーの互換性:LVDT 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:0 → +70 ℃ 、 RoHS. 取扱説明書と使用例。. シグナルコンディショニング用ハイブリッドモジュール. 必要なすべての回路を含むPCBが組み込まれたハイブリッドの厚いモジュールにより、高品質のACタイプLVDTトランスデューサのパフォーマンスを最大限に引き出すことが可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする