仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 動作温度範囲:0 → +55 ℃ 、 マイクロアナログ. 超薄型、完全に構成可能なDINレール取り付けタイプのシグナルコンディショナです。. DIPスイッチで広範に調整可能 入力 / 出力及び電源間の双方向絶縁 低消費電力 ねじ接続