内容量1個
仕様入力タイプ:NAMURセンサ 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:NAMURセンサ → 電流 、 入力範囲:8 V dc 、 出力レンジ:2 A 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:NAMURセンサ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:IECEx 、 ACT20X HDI-SDO-RNC/RNO-S/2HDI-2SDO-RNO-S信号絶縁コンバータ. ACT20X HDI-SDO-RNC-S / HDI-RNO-S / 2HDI-2SDO-RNO-S絶縁コンバータとアンプは、Exゾーン0から発信されるNAMURセンサ信号とデジタルスイッチング信号を記録するよう特別に設計されています。 これらの絶縁コンバータは、チャンネルあたりの幅が11 mmなので、省スペースが要求される電気キャビネット内で使用するデバイスとして最適です。. DINレール取り付け 22.5 mm幅 NO又はNCのオプションを用意 ねじ止め接続に対応した取り外し可能な端子台 故障時のアラームコンタクト 1チャンネル及び2チャンネルのオプション IP20保護
注文コード49172534
品番8965340000