内容量1個
仕様入力タイプ:NAMURセンサ 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:NAMURセンサ → 電流 、 入力範囲:8 V dc 、 出力レンジ:2 A 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:NAMURセンサ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 インターフェイス:USBケーブル 、 ACT20X 2HDI-2SDO-RNC-S信号絶縁コンバータ. ACT20X 2HDI-2SDO-RNC-S絶縁コンバータは、Exゾーン0から発信されるNAMURセンサ信号とデジタルスイッチング信号を記録するよう特別に設計されています。 これらのデバイスはチャンネルあたりの幅が11 mmなので、電気キャビネット内でのスペースはほとんど必要ありません。. DINレール取り付け 22.5 mm幅 2チャンネル NO又はNCのコンタクトオプションを用意 故障時のアラームコンタクト ねじ止め接続に対応した取り外し可能な端子台 IP20保護
注文コード49172577
品番8965380000