シグナルコンディショナ Weidmuller

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:NAMURセンサ 、 出力タイプ:NPN 、 シグナルコンディショナのタイプ:NAMURセンサ → NPN 、 入力範囲:8 V dc 、 出力レンジ:<2.5 V dc 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:NAMURセンサ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 ACT20X HDI-SDO-S/2HDI-2SDO-S信号絶縁コンバータ. The ACT20X HDI-SDO-S/2HDI-2SDO-S絶縁コンバータは、Exゾーン0から発信されるNAMURセンサ信号とデジタルスイッチング信号を記録するよう特別に設計されています。 -側スイッチング(NPN)トランジスタ出力は、安全ゾーンでの用途に信号を送信するために使用します。. DINレール取り付け 22.5 mm幅 故障時のアラームコンタクト 1又は2チャンネルオプション ねじ止め接続に対応した取り外し可能な端子台 IP20保護 注文コード49172586 品番8965390000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:NAMURセンサ 、 出力タイプ:NPN 、 シグナルコンディショナのタイプ:NAMURセンサ → NPN 、 入力範囲:8 V dc 、 出力レンジ:<2.5 V dc 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:NAMURセンサ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 ACT20X HDI-SDO-S/2HDI-2SDO-S信号絶縁コンバータ. The ACT20X HDI-SDO-S/2HDI-2SDO-S絶縁コンバータは、Exゾーン0から発信されるNAMURセンサ信号とデジタルスイッチング信号を記録するよう特別に設計されています。 -側スイッチング(NPN)トランジスタ出力は、安全ゾーンでの用途に信号を送信するために使用します。. DINレール取り付け 22.5 mm幅 故障時のアラームコンタクト 1又は2チャンネルオプション ねじ止め接続に対応した取り外し可能な端子台 IP20保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする