内容量1個
仕様入力タイプ:NPN又はPNPスイッチング信号 、 出力タイプ:リレー 、 シグナルコンディショナのタイプ:NPN又はPNPスイッチング信号 → リレー 、 入力範囲:? 28 V dc 、 出力レンジ:<40 mV 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:NPN、PNP 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:IECEx 、 ACT20X SDI-HDO/2SDI-2HDO-S信号絶縁コンバータ. ACT20X SDI-HDO/2SDI-2HDO-Sバルブ制御絶縁コンバータは、信号(NPN、PNP)を切り替えることで安全区域から制御し、Exゾーン0でアクチュエータ(ソレノイド、アラーム)を切り替えるデジタル出力を提供します。. DINレール取り付け 22.5 mm幅 1又は2チャンネルオプション 故障時のアラームコンタクト ねじ止め接続に対応した取り外し可能な端子台 IP20保護
注文コード49172604
品番8965410000