内容量1個
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:HART信号プロトコル 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:IECEx 、 ACT20X HAI-SAO/2HAI-2SAO-S信号絶縁コンバータ. ACT20X-HAI-SAO/2HAI-2SAO HARTプロトコル透過型の電流ソース絶縁コンバータは、Exゾーン0から安全ゾーンに4-20 mAの信号を転送できます。 外部センサは、デバイスを通して電力を供給できます。. DINレール取り付け 22.5 mm幅 故障時のアラームコンタクト 1極又は2極のチャンネルオプションを用意 ねじ止め接続に対応した取り外し可能な端子台 IP20保護
注文コード49172629
品番8965430000