曜日別特売
8965440000 シグナルコンディショナ Weidmuller ワイドミュラー 49172638

シグナルコンディショナ Weidmuller

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:HART信号プロトコル 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:CE、cUL、EAC、Ex、GOSTEX、RoHS、TUV 、 ACT20X HAI-SAO/2HAI-2SAO-S信号絶縁コンバータ. ACT20X-HAI-SAO/2HAI-2SAO HARTプロトコル透過型の電流ソース絶縁コンバータは、Exゾーン0から安全ゾーンに4-20 mAの信号を転送できます。 外部センサは、デバイスを通して電力を供給できます。. DINレール取り付け 22.5 mm幅 故障時のアラームコンタクト 1極又は2極のチャンネルオプションを用意 ねじ止め接続に対応した取り外し可能な端子台 IP20保護注文コード49172638品番8965440000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:HART信号プロトコル 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:CE、cUL、EAC、Ex、GOSTEX、RoHS、TUV 、 ACT20X HAI-SAO/2HAI-2SAO-S信号絶縁コンバータ. ACT20X-HAI-SAO/2HAI-2SAO HARTプロトコル透過型の電流ソース絶縁コンバータは、Exゾーン0から安全ゾーンに4-20 mAの信号を転送できます。 外部センサは、デバイスを通して電力を供給できます。. DINレール取り付け 22.5 mm幅 故障時のアラームコンタクト 1極又は2極のチャンネルオプションを用意 ねじ止め接続に対応した取り外し可能な端子台 IP20保護
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする