シグナルコンディショナ Weidmuller

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:HART信号プロトコル 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:IECEx 、 ACT20X SAI-HAO/2SAI-2HAO-S信号絶縁コンバータ. ACT20X SAI-HAO/2SAI-2HAO-S電流出力型の絶縁コンバータは、最高ゾーン0のExゾーンにおけるフィールドデバイスの制御に適しています。 この入力 / 出力HARTプロトコル透過型の信号接続は、4-20 mAの電流ループを使用して実装されています。. DINレール取り付け 22.5 mm幅 故障時のアラームコンタクト 1極又は2極のチャンネルオプションを用意 ねじ止め接続に対応した取り外し可能な端子台 IP20保護 注文コード49172647 品番8965450000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:HART信号プロトコル 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:IECEx 、 ACT20X SAI-HAO/2SAI-2HAO-S信号絶縁コンバータ. ACT20X SAI-HAO/2SAI-2HAO-S電流出力型の絶縁コンバータは、最高ゾーン0のExゾーンにおけるフィールドデバイスの制御に適しています。 この入力 / 出力HARTプロトコル透過型の信号接続は、4-20 mAの電流ループを使用して実装されています。. DINレール取り付け 22.5 mm幅 故障時のアラームコンタクト 1極又は2極のチャンネルオプションを用意 ねじ止め接続に対応した取り外し可能な端子台 IP20保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする