内容量1個
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → 電流 、 入力範囲:0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 23 mA 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:PT100センサ , 熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 モジュールタイプ:信号絶縁コンバータ 、 ACT20X HTI-SAO/2HTI-2SAO-S信号絶縁コンバータ. ACT20X HTI-SAO/2HTI-2SAO-S絶縁コンバータは、Exゾーン0にあるPT100センサと熱電対から温度を記録します。 0(4)-20 mAの電流ループも入力側に接続できます。出力側には、安全ゾーンから利用できるアクティブ及びパッシブ電流ループも使用できます。. DINレール取り付け 幅: 20.5 mm 故障時のアラームコンタクト 1極又は2極のチャンネルオプションを用意 ねじ止め接続に対応した取り外し可能な端子台 IP20保護
注文コード49172674
品番8965480000