内容量1個
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:電圧 → 電流 、 入力範囲:0 → 12 V dc 、 出力レンジ:0 → 23 mA 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:ポテンショメータ、PT100センサ、熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 インターフェイス:USBケーブル 、 ACT20X HUI-SAO-S/SAO-LP-S信号絶縁コンバータ. ACT20X HUI-SAO-S/SAO-LPユニバーサル測定及び信号絶縁コンバータは個別に構成可能で、スイッチングのしきい値を設定するためのリレー出力を備えています。. DINレール取り付け 12.5 mm / 22.5 mmの幅は用意 1チャネル 故障時のアラームコンタクト ねじ止め接続に対応した取り外し可能な端子台 IP20保護
注文コード49172683
品番8965490000