シグナルコンディショナ Weidmuller

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:USB 2.0 、 出力タイプ:RS232 、 シグナルコンディショナのタイプ:USB 2.0 → RS232 、 入力範囲:1.6 → 5.6 V 、 電源電圧:1.6 → 5.6 V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 センサーの互換性:ACT20X 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 基準適合:EAC、RoHS 、 ACT20信号絶縁コンバータ用のアクセサリ. ACT20シリーズ絶縁コンバータなどのアナログ信号処理製品用のアクセサリです。. 接続端子 ACT20X絶縁コンバータと併用して、冷接点補償を実行するための接続端子( ; 902-8048 902-8048 / ; 902-8057 902-8057 )です。 温度を測定するときに熱電対を使用する場合、冷接点補償が必要になります。 USBインターフェイスケーブル ITXPlus、WAVE、TTA、ACT20シリーズなどのユニバーサル信号絶縁コンバータに対するPCベースの構成と較正用のUSBインターフェイスケーブル( ; 902-8050 902-8050 )です。 このケーブルは、送信 / 受信モードを表示するためのステータスLEDを備えています。 注文コード49172699 品番8978580000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:USB 2.0 、 出力タイプ:RS232 、 シグナルコンディショナのタイプ:USB 2.0 → RS232 、 入力範囲:1.6 → 5.6 V 、 電源電圧:1.6 → 5.6 V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 センサーの互換性:ACT20X 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 基準適合:EAC、RoHS 、 ACT20信号絶縁コンバータ用のアクセサリ. ACT20シリーズ絶縁コンバータなどのアナログ信号処理製品用のアクセサリです。. 接続端子 ACT20X絶縁コンバータと併用して、冷接点補償を実行するための接続端子( ; 902-8048 902-8048 / ; 902-8057 902-8057 )です。 温度を測定するときに熱電対を使用する場合、冷接点補償が必要になります。 USBインターフェイスケーブル ITXPlus、WAVE、TTA、ACT20シリーズなどのユニバーサル信号絶縁コンバータに対するPCベースの構成と較正用のUSBインターフェイスケーブル( ; 902-8050 902-8050 )です。 このケーブルは、送信 / 受信モードを表示するためのステータスLEDを備えています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする