シグナル絶縁コンバータ Weidmuller

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 特殊機能:外部からアクセス可能なヒューズ、監視回路の入力電圧、監視回路による出力 、 SCSセーフティリレー. SCSセーフティリレーは、機能的に安全なスイッチオフが求められるエリアで使用する必要があります。 このモジュールでEN61508 (SIL 3)の要件を満たすことができます。. 監視回路オプションあり / なしを選択可能 監視回路の幅広い入力電圧に対応 ヒューズに外部からアクセス可能 IP20保護 注文コード49172796 品番1303760000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 特殊機能:外部からアクセス可能なヒューズ、監視回路の入力電圧、監視回路による出力 、 SCSセーフティリレー. SCSセーフティリレーは、機能的に安全なスイッチオフが求められるエリアで使用する必要があります。 このモジュールでEN61508 (SIL 3)の要件を満たすことができます。. 監視回路オプションあり / なしを選択可能 監視回路の幅広い入力電圧に対応 ヒューズに外部からアクセス可能 IP20保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする