CY8C20646A-24LTXI システムオンチップ Cypress Semiconductor CYPRESS 49172857

システムオンチップ Cypress Semiconductor

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード49172857 品番CY8C20646A-24LTXI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様プロセッシングユニット:マイクロプロセッサ 、 テクノロジー:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:48 、 寸法:7 x 7 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:7mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:1.71 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:7mm 、 CapSenseRタッチコントローラ、Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductorプログラマブルシステムオンチップ(PSoCR)製品シリーズは、アナログサブシステムと静電容量式検出ハードウェアを内蔵しています。これらの設定可能なデバイスには、オンボードMCUが搭載されており、主に静電容量式タッチスクリーンの用途を対象としています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする