仕様プロセッシングユニット:マイクロプロセッサ 、 テクノロジー:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:20 、 寸法:7.4 x 5.6 x 1.85mm 、 高さ:1.85mm 、 長さ:7.4mm 、 動作供給電圧 Max:5.25 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.4 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:5.6mm 、 PSoC 1 (M8Cコア)、Cypress. PSoC 1 (プログラム可能な組み込みシステムオンチップ)ファミリは、設定可能なアナログ / デジタルロジックブロックを備えたM8Cコアマイクロコントローラデバイスとプログラム可能なインターコネクトで構成されています。 また、フラッシュプログラムメモリ、SRAMデータメモリ、及び設定可能なI/Oも含まれています。