仕様プロセッシングユニット:マイクロコントローラ 、 アプリケーション:自動車, 静電容量方式, コントローラ, 組み込み, フラッシュ, LCD, LED, USB 、 テクノロジー:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:40 、 寸法:6 x 6 x 0.55mm 、 高さ:0.55mm 、 長さ:6mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:1.71 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:6mm 、 PSoC 4 (ARM Cortex-M0コア)、Cypress. Cypress Semiconductor PSoC 4 (プログラム可能な組み込みシステムオンチップ)ファミリには、ARM Cortex-M0プロセッサが採用されており、4100と4200の製品ファミリのプラットフォームアーキテクチャはどちらもマイクロコントローラと、コンパレータモード付きオペアンプ、デジタルプログラマブルロジック、A/Dコンバータ、通信デバイス、タイミングデバイスを組み合わせた構成になっています。PSoC4プラットフォームでは、設計や新たな用途に対応できるように各コントローラで相互に互換性が保たれています。. 32ビットMCUサブシステム 24 MHz ARM Cortex-M0 CPU (単一サイクル乗算機能搭載) ( PSoC 4100 ファミリ) 48 MHz ARM Cortex-M0 CPU (単一サイクル乗算機能搭載) ( PSoC 4200 ファミリ) 最大32 kBのフラッシュ(読み取りアクセラレータ付) 最大4 kBのSRAM / SRAM+ PSoC 4プラットフォームのメンバーに対応
RoHS指令(10物質対応)対応