画像準備中

システムオンチップ Cypress Semiconductor

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(260個) 注文コード49172979 品番CY8C5467LTI-LP003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様プロセッシングユニット:マイクロコントローラ 、 テクノロジー:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:68 、 寸法:8 x 8 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:8mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:1.71 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:8mm 、 PSoC 5LP (ARM Cortex-M3コア)、Cypress. Cypress Semiconductor PSoC 5LP (プログラム可能な組み込みシステムオンチップ)は、構成可能なメモリ、マイクロコントローラ(MCU)、アナログ及びデジタル周辺機器を、すべて1つのチップ(IC)に搭載しています。PSoC 5LPプラットフォームアーキテクチャでは、32ビットARM Cortex-M3コアに加えて、ダイレクトメモリアクセス(DMA)コントローラと最大80 MHzのデジタルフィルタプロセッサを搭載しています。. 柔軟な取り回しが可能 ワイド電圧範囲 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする