画像準備中

システムオンチップ Cypress Semiconductor

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(260個) 注文コード49172988 品番CY8CLED01D01-56LTXI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様プロセッシングユニット:マイクロプロセッサ 、 アプリケーション:自動車, 静電容量方式, コントローラ, 組み込み, フラッシュ, LCD, LED, USB 、 テクノロジー:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:56 、 寸法:8 x 8 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:8mm 、 動作供給電圧 Max:32 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:7 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:8mm 、 PowerPSoCRインテリジェントLEDドライバ. Cypress SemiconductorのインテリジェントLEDドライバICは、プログラマブルシステムオンチップテクノロジーと、クラス最高の電源電子機器コントローラ及びスイッチングデバイスを組み合わせ、照明機器向けの使いやすいシングルチップソリューションを実現しています。この設定可能なデバイスは、従来のMCU、システムIC、及び多数の独立ペリフェラルコンポーネントの複雑な組み合わせを単一の集積ソリューションで置き換えることを目的に設計されています。. 集積電源ペリフェラル M8C CPUコア 高度なペリフェラル(PSoCRブロック) プログラム可能なピン構成 柔軟性の高いオンチップメモリ 開発ツール一式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする