シャープ 反射型 フォトインタラプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 注文コード49173514 品番GP2S60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピークセンサー距離:0.7mm 、 出力デバイス:フォトトランジスタ 、 標準上昇時間:20μs 、 標準降下時間:20μs 、 チャンネル数:1 、 ピン数:4 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 寸法:3.2 x 1.7 x 1.1mm 、 高さ:1.1mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 幅:1.7mm 、 動作温度レンジ:-25 → +85℃ 、 反射型フォトインタラプタ. フォトトランジスタ出力付き反射型 エミッタとディテクタの向きが同じ 小型 誤検出を最小限度に抑える可視光ブロック 光学IC (GP2A231LRSAF)、TTL直接接続に対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする