HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
シャント HOBUT ±1 %
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電流 Max:20 mA●出力電圧:200mV●精度:±1 %●200 mVデジタル電流計シャント. フルスケール199.9 mVのデジタルパネルメータを電流計に変換 精度クラスI (±1 %) 3.5桁LED DINメータのリアピラーに取り付け フルスケール199.9 mV及び高入力インピーダンスのデジタルメータにも最適 電流コネクタ: M4ねじ端子、はんだパッドメータコネクタ
注文コード
49173575
品番
SHR20MA200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流 Max:20 mA●出力電圧:200mV●精度:±1 %●200 mVデジタル電流計シャント. フルスケール199.9 mVのデジタルパネルメータを電流計に変換 精度クラスI (±1 %) 3.5桁LED DINメータのリアピラーに取り付け フルスケール199.9 mV及び高入力インピーダンスのデジタルメータにも最適 電流コネクタ: M4ねじ端子、はんだパッドメータコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応