HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
シャント HOBUT ブラスエンド ±1 %
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電流 Max:10 A 、 出力電圧:60mV 、 シャントのタイプ:ブラスエンド 、 精度:±1 % 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+40℃ 、 60 mV電流計ブラスエンドシャント. DIN DC電流計又はフルスケール60 mV、入力インピーダンス75 Ω以上のパネルメータで使用できます。
注文コード
49173627
品番
SHB10A60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,128
販売価格(税別)
¥
6,480
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流 Max:10 A 、 出力電圧:60mV 、 シャントのタイプ:ブラスエンド 、 精度:±1 % 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+40℃ 、 60 mV電流計ブラスエンドシャント. DIN DC電流計又はフルスケール60 mV、入力インピーダンス75 Ω以上のパネルメータで使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応