HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
シャント HOBUT プレート ±1.5 %
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電流 Max:30 mA●出力電圧:75mV●シャントのタイプ:プレート●精度:±1.5 %●75 mV電流計シャントプレートタイプ. DIN DC電流計又はフルスケール75 mV (75 Ω (1 mA))のパネルメータで使用できます。 クラス1.5精度(±1.5 %) メーターに直接取り付け可能
注文コード
49173645
品番
SHR30MA75
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流 Max:30 mA●出力電圧:75mV●シャントのタイプ:プレート●精度:±1.5 %●75 mV電流計シャントプレートタイプ. DIN DC電流計又はフルスケール75 mV (75 Ω (1 mA))のパネルメータで使用できます。 クラス1.5精度(±1.5 %) メーターに直接取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)
対応