画像準備中

シャント HOBUT プレート ±1.5 %

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流 Max:300 mA●出力電圧:75mV●シャントのタイプ:プレート●精度:±1.5 %●75 mV電流計シャントプレートタイプ. DIN DC電流計又はフルスケール75 mV (75 Ω (1 mA))のパネルメータで使用できます。 クラス1.5精度(±1.5 %) メーターに直接取り付け可能 注文コード49173663 品番SHR300MA75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流 Max:300 mA●出力電圧:75mV●シャントのタイプ:プレート●精度:±1.5 %●75 mV電流計シャントプレートタイプ. DIN DC電流計又はフルスケール75 mV (75 Ω (1 mA))のパネルメータで使用できます。 クラス1.5精度(±1.5 %) メーターに直接取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする