内容量1個
仕様電流 Max:10 A●出力電圧:75mV●シャントのタイプ:ブラスエンド●シリーズ:Kappa●Sifam 75 mV電流計測定シャント. 75 mVシャントは、DCミリボルト信号を正確に発生させ、特にアンペア数の高い電流計インジケータ、過負荷保護及び制御デバイスを駆動します。 測定されるDC電流に比例する電圧低下を発生させます。 シャントを通過する電流に比例して、電圧が低下します。 シャントに接続された可動コイルは、シャント端子間の電圧低下を測定します。. 可動コイル電流計のDC電流測定範囲を拡張 1〜25 Aレンジのシャントを絶縁ベースに固定 絶縁ベースは35 mm DINレール取り付けに調整可能
注文コード49173767
品番YN01-04751BS000000