シャント Sifam Tinsley ブラスエンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流 Max:400 A●出力電圧:75mV●シャントのタイプ:ブラスエンド●シリーズ:Kappa●Sifam 75 mV電流計測定シャント. 75 mVシャントは、DCミリボルト信号を正確に発生させ、特にアンペア数の高い電流計インジケータ、過負荷保護及び制御デバイスを駆動します。 測定されるDC電流に比例する電圧低下を発生させます。 シャントを通過する電流に比例して、電圧が低下します。 シャントに接続された可動コイルは、シャント端子間の電圧低下を測定します。. 可動コイル電流計のDC電流測定範囲を拡張 1〜25 Aレンジのシャントを絶縁ベースに固定 絶縁ベースは35 mm DINレール取り付けに調整可能 注文コード49173837 品番YN01-24751WS000000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流 Max:400 A●出力電圧:75mV●シャントのタイプ:ブラスエンド●シリーズ:Kappa●Sifam 75 mV電流計測定シャント. 75 mVシャントは、DCミリボルト信号を正確に発生させ、特にアンペア数の高い電流計インジケータ、過負荷保護及び制御デバイスを駆動します。 測定されるDC電流に比例する電圧低下を発生させます。 シャントを通過する電流に比例して、電圧が低下します。 シャントに接続された可動コイルは、シャント端子間の電圧低下を測定します。. 可動コイル電流計のDC電流測定範囲を拡張 1〜25 Aレンジのシャントを絶縁ベースに固定 絶縁ベースは35 mm DINレール取り付けに調整可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする