シュナイダーエレクトリック コンタクト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49175578 品番LAD8N20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様通常の状態の構成:2NO●取付けスタイル:サイド●ターミナルタイプ:スクリュークランプ●シリーズ:LAD8●補助コンタクトブロック. 接触器又は制御リレーとともに使用します。 定格電流は、10 A I TH です。AC接触器が対応している取り付けモジュールは以下の通りです。. 4 → 18.5 kW: 1つの前面取り付けモジュールと1つの側面取り付けモジュール 22 → 45 kW: 1つの前面取り付けモジュールと2つの側面取り付けモジュール 59 → 80 kW: 1つの前面取り付けモジュールと1つの側面取り付けモジュール. Tesys D側面取り付け補助コンタクト(662-6248、744-6983、400-1467、400-1473)はTesys D DC接触器と互換性なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする