シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
シュナイダーエレクトリック サージサプレッサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:サージサプレッサ●併用可能製品:LCシリーズ●シリーズ:LA4D●d2制御機器製品は、メーカーにて生産終了が決定しています。 修理又は保守用にのみ注文してください。 新しい用途向けの代替製品は、TeSys製品から選択してください。. 電子過負荷リレー. 59 kW及び80 kW d2接触器とともに使用 機械式リセット トリップクラス10 A
注文コード
49175623
品番
LA4DB3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:サージサプレッサ●併用可能製品:LCシリーズ●シリーズ:LA4D●d2制御機器製品は、メーカーにて生産終了が決定しています。 修理又は保守用にのみ注文してください。 新しい用途向けの代替製品は、TeSys製品から選択してください。. 電子過負荷リレー. 59 kW及び80 kW d2接触器とともに使用 機械式リセット トリップクラス10 A