内容量1個
仕様アクセサリタイプ:ラッチブロック●併用可能製品:LCシリーズ、LPシリーズ●シリーズ:LA6D●ラッチ解除コイルと接触器又はリレーを同時に励磁しないでください。. 機械式ラッチブロック. コイルの励磁により機械式ラッチがかみ合い、アーマチュアを閉状態に保持します。 メカニズムは、制御電圧110 V又は240 Vのラッチ解除コイルにより遠隔で、又は前面のボタンで手動解放できます。 電気的ラッチ解除は、最小持続時間10 msのパルスが必要です。
注文コード49175736
品番LA6DK10U