内容量1個
仕様アクセサリタイプ:ラッチブロック●併用可能製品:LC1シリーズ●シリーズ:LAD6●ラッチ解除コイルと接触器又はリレーを同時に励磁しないでください。 最大オンタイムは30秒です(連続定格ではない)。 最大動作周波数は1時間あたり36です。. 機械式ラッチブロック. コイルの励磁により、機械式ラッチがかみ合い、アーマチュアが閉状態に保持されます。この機能により、中断されたサイクルの後、再始動するときに接触器の状態が維持されます。また、接触器コイルの非励磁が可能になるので、消費電力が低くなります。. リモートから又はフロントパネルボタンで操作 電気的ラッチ解除パルスは、100 msを超える必要あり 前面取り付け
注文コード49175754
品番LAD6K10M