内容量1個
仕様範囲:TeSys 、 シリーズ:LC2K 極数:3 コイル電圧:24 ac コンタクトの定格電流:9 、 コンタクトの定格電圧:690 ac 通常の状態の構成:3NO 補助接点の数:1 許容入力:4 kW ターミナルタイプ:ねじ 幅:90mm 動作温度 Max:+50℃ Schneider Electric LC2K TeSys Kミニチュア可逆コンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kミニチュア可逆コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムのインテグレーション及び誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、ACかDCかにかかわらず物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LC2Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 acに対応していますか?. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。. 可逆コンタクタとは?. 可逆コンタクタは、機械的及び電気的インターロックで2つの標準コンタクタを接続したアセンブリです。インターロックにより、いつでも片方のコンタクタだけ閉じる(モータに電源を供給)ことができます。
注文コード49175815
品番LC2K0901B7