シュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LC2Kシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:TeSys K●シリーズ:LC2K●極数:3●コイル電圧:48 V ac●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:1●許容入力:3 kW●ターミナルタイプ:ねじ●幅:90mm●深さ:57mm●スクリュークランプによる3極可逆式接触器. 接触器のスイッチング電圧は440 Vac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50/60 Hz定格)。. 2つの「K」シリーズ接触器をまとめた完全な装置 機械式インターロックを採用し、一度に1セットの3極のみを閉じる 注文コード49175894 品番LC2K0610E7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:TeSys K●シリーズ:LC2K●極数:3●コイル電圧:48 V ac●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:1●許容入力:3 kW●ターミナルタイプ:ねじ●幅:90mm●深さ:57mm●スクリュークランプによる3極可逆式接触器. 接触器のスイッチング電圧は440 Vac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50/60 Hz定格)。. 2つの「K」シリーズ接触器をまとめた完全な装置 機械式インターロックを採用し、一度に1セットの3極のみを閉じる RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする