内容量1個
仕様範囲:TeSys K●シリーズ:LC2K●極数:3●コイル電圧:400 V ac●コンタクトの定格電流:9 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:1●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:58mm●深さ:57mm●スクリュークランプによる3極可逆式接触器. 接触器のスイッチング電圧は440 Vac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50/60 Hz定格)。. 2つの「K」シリーズ接触器をまとめた完全な装置 機械式インターロックを採用し、一度に1セットの3極のみを閉じる
注文コード49176007
品番LC2K0910N7