シュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LP2Kシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:TeSys 、 シリーズ:LP2K 極数:3 コイル電圧:24 dc コンタクトの定格電流:9 、 コンタクトの定格電圧:690 ac 通常の状態の構成:3NO 補助接点の数:1 許容入力:4 kW ターミナルタイプ:ねじ 幅:90mm 動作温度 Max:+50℃ Schneider Electric LP2K TeSys Kミニチュア可逆コンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kミニチュア可逆コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムのインテグレーション及び誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LC2Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 acに対応しています。. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 注文コード49176043 品番LP2K0901BD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:TeSys 、 シリーズ:LP2K 極数:3 コイル電圧:24 dc コンタクトの定格電流:9 、 コンタクトの定格電圧:690 ac 通常の状態の構成:3NO 補助接点の数:1 許容入力:4 kW ターミナルタイプ:ねじ 幅:90mm 動作温度 Max:+50℃ Schneider Electric LP2K TeSys Kミニチュア可逆コンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kミニチュア可逆コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムのインテグレーション及び誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LC2Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 acに対応しています。. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする