シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
シュナイダーエレクトリック 接触器タイマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49176497
品番
LADS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
コンタクトの数:2●範囲:TeSys●取付けスタイル:前面取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-5 → +60 ℃●シリーズ:D●Star-Delta空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト ディレーオン N/O及びN/Cコンタクトの動作間の固定遅延: 40 ms 前面、垂直取り付け