シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 CAD5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Tesys D 、 シリーズ:CAD5 、 極数:5 、 コイル電圧:48 V ac 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 極/投の設定:5極 、 通常の状態の構成:5NO 、 ターミナルタイプ:Screw 、 長さ:77mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 TeSys補助接触器、シリーズCAD. ac又はdc制御回路の補助接触器のシリーズで、ねじ接続又はスプリング端子を備えています。 注文コード49176603 品番CAD50E7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Tesys D 、 シリーズ:CAD5 、 極数:5 、 コイル電圧:48 V ac 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 極/投の設定:5極 、 通常の状態の構成:5NO 、 ターミナルタイプ:Screw 、 長さ:77mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 TeSys補助接触器、シリーズCAD. ac又はdc制御回路の補助接触器のシリーズで、ねじ接続又はスプリング端子を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする