シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 CAD5シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲:Tesys D 、 シリーズ:CAD5 、 極数:5 、 コイル電圧:110 V ac 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:5NO 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 TeSys補助接触器、シリーズCAD. ac又はdc制御回路の補助接触器のシリーズで、ねじ接続又はスプリング端子を備えています。
注文コード
49176628
品番
CAD50FE7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:Tesys D 、 シリーズ:CAD5 、 極数:5 、 コイル電圧:110 V ac 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:5NO 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 TeSys補助接触器、シリーズCAD. ac又はdc制御回路の補助接触器のシリーズで、ねじ接続又はスプリング端子を備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応