内容量1個
仕様範囲:Tesys GC シリーズ:GC16 極数:2 コイル電圧:24 ac コンタクトの定格電流:16 、 コンタクトの定格電圧:250 ac 通常の状態の構成:2NO 補助接点の数:1 ターミナルタイプ:ワイヤリード 幅:17.5mm 動作温度 Max:+50℃ Schneider Electric TeSys GCモジュラコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys GCモジュラコンタクタは、単相、三相、又は四相負荷の電源スイッチングを実現します。TeSys GCは、安全で使いやすく設置が簡単なコンタクタ製品です。サイズがコンパクトで、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 インパルスリレー機能 デイナイト機能 クラス2絶縁: 作業員と一般の人の継続的な安全性. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys GCシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys GCシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
注文コード49176698
品番GC1620B5