内容量1個
仕様範囲:Acti 9 、 シリーズ:iACT 、 極数:2 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:2 A 、 コンタクトの定格電圧:24 → 130 V dc、24 → 240 V ac 、 極/投の設定:双極 、 通常の状態の構成:2NO 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 Acti9 iACT補助接触器. iCT接触器に最適なActi9 iACT補助接触器は、様々な操作を可能にします。. iACTsは、接触器パワーコンタクトの「オープン」又は「クローズ」の表示又は制御を可能にします。 iACTpは、制御回路の過電圧を制限する干渉サプレッサです。 iACTcは、インパルスタイプモードの接触器を制御するため、あるいはラッチやインパルスタイプの制御指令を組み合わせるために使用されます。 iACT24は、24 V dc信号を介して、Acti 9 Smartlink又はPLCから230 V ac接触器の制御と表示を可能にします。 iATEtはiCT及びiTLの時間遅延に使用されます。
注文コード49176908
品番A9C15916