シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 iCTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Acti 、 シリーズ:iCT 極数:2 コイル電圧:230 ac コンタクトの定格電流:25 、 コンタクトの定格電圧:250 ac 通常の状態の構成:2NO ターミナルタイプ:トンネル 幅:18mm 動作温度 Max:+60℃ Schneider Electric Acti iCTコンタクタ. Schneider ElectricのACTi iCTコンタクタは、単相 三相負荷の電源スイッチングを実現します。TeSys GCは、安全で使いやすく設置が簡単なコンタクタ製品です。サイズがコンパクトで、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 インパルスリレー機能 デイナイト機能 クラス2絶縁: 作業員と一般の人の継続的な安全性. ICTコンタクタを選択する場合、AC-7aとAC-7bの違いは何ですか?. この利用分類は、コンタクタがどのような負荷をスイッチングするかに左右されます。 AC-7aは、ミキサーやブレンダなどの家庭用電化製品のわずかな誘導負荷用です。 AC-7bは、ファンや中央集塵などの住宅家電のモータ負荷用です。. iCTシリーズのコンタクタ間にスペーサーを取り付ける必要がありますか?. 複数のコンタクタをDINレールに取り付ける場合、2番目のコンタクタの後にスペーサを使用する必要があります。その理由は、複数のコンタクタを横並びにすると、著しい蓄熱でデバイスが動作温度以上に達する可能性があるからです。コイル自体は100 %定格のため、1日24時間維持するには熱を放散する必要があり、スペーサが必要です。 注文コード49176926 品番A9C24732
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Acti 、 シリーズ:iCT 極数:2 コイル電圧:230 ac コンタクトの定格電流:25 、 コンタクトの定格電圧:250 ac 通常の状態の構成:2NO ターミナルタイプ:トンネル 幅:18mm 動作温度 Max:+60℃ Schneider Electric Acti iCTコンタクタ. Schneider ElectricのACTi iCTコンタクタは、単相 三相負荷の電源スイッチングを実現します。TeSys GCは、安全で使いやすく設置が簡単なコンタクタ製品です。サイズがコンパクトで、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 インパルスリレー機能 デイナイト機能 クラス2絶縁: 作業員と一般の人の継続的な安全性. ICTコンタクタを選択する場合、AC-7aとAC-7bの違いは何ですか?. この利用分類は、コンタクタがどのような負荷をスイッチングするかに左右されます。 AC-7aは、ミキサーやブレンダなどの家庭用電化製品のわずかな誘導負荷用です。 AC-7bは、ファンや中央集塵などの住宅家電のモータ負荷用です。. iCTシリーズのコンタクタ間にスペーサーを取り付ける必要がありますか?. 複数のコンタクタをDINレールに取り付ける場合、2番目のコンタクタの後にスペーサを使用する必要があります。その理由は、複数のコンタクタを横並びにすると、著しい蓄熱でデバイスが動作温度以上に達する可能性があるからです。コイル自体は100 %定格のため、1日24時間維持するには熱を放散する必要があり、スペーサが必要です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする