シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Tesys D 、 シリーズ:LC1D 、 極数:3 、 コイル電圧:400 V ac 、 コンタクトの定格電流:12 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:2 、 許容入力:5.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 長さ:77mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 UL、CSA. 3極接触器、AC制御、定格電力18 kW未満. 使用カテゴリAC3 スイッチング電圧: 415 V ac 極コンタクトの構成: 3 N/O 補助コンタクト: 1 N/O及び1 N/C 注文コード49178177 品番LC1D12V7
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥13,9804,498
この商品は仕様など594種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Tesys D 、 シリーズ:LC1D 、 極数:3 、 コイル電圧:400 V ac 、 コンタクトの定格電流:12 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:2 、 許容入力:5.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 長さ:77mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 UL、CSA. 3極接触器、AC制御、定格電力18 kW未満. 使用カテゴリAC3 スイッチング電圧: 415 V ac 極コンタクトの構成: 3 N/O 補助コンタクト: 1 N/O及び1 N/C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
設備補修 交換部品

オリジナルの構成がこのLC1Dシリーズの電磁接触器/電磁開閉器を使用しているので半消耗品として運用中。
接点寿命は長いほうだとは感じるが、交換接点が設定されていない/コイルサージ対策部品も含めて高額など予備品在庫を多く確保するには敷居が高い。
この機種で盤内配置が設計されているので、同じ幅寸法・性能の国産機を物色中でもある。ハイコスト:ハイパフォーマンス機といえる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする