内容量1個
仕様範囲:TeSys D 、 シリーズ:LC1D 、 極数:3 、 コイル電圧:400 V ac 、 コンタクトの定格電流:40 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:2 、 許容入力:18.5 kW 、 ターミナルタイプ:Everlink 、 幅:55mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 TeSys LC1-D Everlink接触器. Everlink電源端子に取り付けるTeSys接触器で、六角ソケットヘッドねじ付きです。 Everlink遮断器と単体スタータアセンブリを実現できます(縦に又は並べて組み立て)。 22 → 30 kWモータ制御、AC3カテゴリ @ 440 V ac。 照明又は配電向けの始動制御: 60 → 80 A
注文コード49179026
品番LC1D40AV7