CDM2XFZ40-30Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49181152 CDM2XFZ40-30Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49181152

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 チューブ内径(Φmm)40 注文コード49181152 品番CDM2XFZ40-30Z
参考基準価格(税別)¥11,990 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はストローク・チューブ内径など120種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)30 ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする