CDA2WL100-575Z 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49183067 CDA2WL100-575Z 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49183067

標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)575 チューブ内径(Φmm)100 注文コード49183067 品番CDA2WL100-575Z
参考基準価格(税別)¥58,190 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はシリンダストローク・チューブ内径など148種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)575 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする