シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:TeSys K 、 シリーズ:LC1K 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:9 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 長さ:58mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 BS5424 Part 1/IEC 947、VDE 0660、NFC63 110. CSA、UL、NEMKO、DEMKO、SEMKO、FIMKO. スクリュークランプ又ははんだ付けによる3極コネクタ. 接触器のスイッチング電圧は440 Vac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50 / 60 Hz定格)。. 使用カテゴリAC3 DINレール取り付け又はねじ取り付け 周囲温度範囲: -25 → +50 ℃ 注文コード49183567 品番LC1K0901U7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など69種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:TeSys K 、 シリーズ:LC1K 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:9 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 長さ:58mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 BS5424 Part 1/IEC 947、VDE 0660、NFC63 110. CSA、UL、NEMKO、DEMKO、SEMKO、FIMKO. スクリュークランプ又ははんだ付けによる3極コネクタ. 接触器のスイッチング電圧は440 Vac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50 / 60 Hz定格)。. 使用カテゴリAC3 DINレール取り付け又はねじ取り付け 周囲温度範囲: -25 → +50 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする