曜日別特売
LC1K06103B7 シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック 49183585

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様範囲:TeSys K 、 シリーズ:LC1K 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V ac 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:2.2 kW 、 ターミナルタイプ:ケージクランプ 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 スプリング端子による3極接触器. 接触器のスイッチング電圧は440 Vac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50/60 Hz定格)。. 安全ストップ付きのスプリング端子により、配線時に過度な力がかかった場合の端子の損傷を防ぐ タイトな接続を維持 1 x N/O補助コンタクト 振動 / 温度サイクルへの耐性 標準IEC947-4 EN60947-4-1に適合 DINレール又はねじ固定 GV2-Mモータ回路ブレーカとの使用に最適注文コード49183585品番LC1K06103B7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様範囲:TeSys K 、 シリーズ:LC1K 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V ac 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:2.2 kW 、 ターミナルタイプ:ケージクランプ 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 スプリング端子による3極接触器. 接触器のスイッチング電圧は440 Vac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50/60 Hz定格)。. 安全ストップ付きのスプリング端子により、配線時に過度な力がかかった場合の端子の損傷を防ぐ タイトな接続を維持 1 x N/O補助コンタクト 振動 / 温度サイクルへの耐性 標準IEC947-4 EN60947-4-1に適合 DINレール又はねじ固定 GV2-Mモータ回路ブレーカとの使用に最適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする